warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. MTN2329-8029
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029 Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029 Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029 Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029 Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029 - MTN2329-8029
Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029
Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029
Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029
Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029
MERTEN

Merten Aquastar wandcontactdoos lg aqustar opbouw 16A 250V KV Mat grijs RAL 7035 IP44 MTN2329-8029

Artikelnr.: 
2700619315
Lev. nr.: 
MTN2329-8029
EAN nr.: 
3606480567179
Producttype: 
MTN2329-8029

Brutoprijs

€ 33,05 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Aquastar WCD Opbouw 2-voudig Verticaal Grijs

    MERTEN

    Merten Aquastar WCD Opbouw 2-voudig Verticaal Grijs

    Artikelnr.: 2850634703

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Merten System-M Leiding- kabelinvoerhulpstuk M20 grijs RAL 7035 MTN3962-8029

    MERTEN

    Merten System-M Leiding- kabelinvoerhulpstuk M20 grijs RAL 7035 MTN3962-8029

    Artikelnr.: 2700619345

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk grijs RAL 7035 MTN3961-8029

    MERTEN

    Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk grijs RAL 7035 MTN3961-8029

    Artikelnr.: 2700619344

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk grijs RAL 7035 MTN3963-8029

    MERTEN

    Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk grijs RAL 7035 MTN3963-8029

    Artikelnr.: 2700619347

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk 19mm grijs RAL 7035 MTN3964-8029

    MERTEN

    Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk 19mm grijs RAL 7035 MTN3964-8029

    Artikelnr.: 2700619348

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Aquastar Lichtsignaaleenheid Compleet apparaat 250V opbouw grijs Rood IP44 MTN4410-8029

    MERTEN

    Merten Aquastar Lichtsignaaleenheid Compleet apparaat 250V opbouw grijs Rood IP44 MTN4410-8029

    Artikelnr.: 2700619400

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk 15x15 grijs RAL 7035 MTN3965-8029

    MERTEN

    Merten Aquastar Leiding- kabelinvoerhulpstuk 15x15 grijs RAL 7035 MTN3965-8029

    Artikelnr.: 2700619350

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Of het nu regent, sneeuwt, er sprake is van opspattend water of een vochtige werkomgeving: De Aquastar-serie opbouwschakelmateriaal van Merten is een betrouwbare keuze. Voorzien van een IP44-beschermingsgraad is het schakelmateriaal uit de Aquastar-serie volledig spatwater- en stofdicht. Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing in ruimtes met zware werkomstandigheden. De behuizing van dit opbouwassortiment is gemaakt van robuust en elastisch kunststof dat bovendien bestand is tegen een hoge mate van mechanische belasting. Zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden. Bijzonder handig: De beschrijfbare tekstvelden waarmee deze Aquastar-serie is uitgerust. Hierdoor is het toewijzen van gebruikersfuncties en toepassingsgebieden duidelijk en simpel. De schakelaars uit de serie zijn uit te rusten met led-verlichting voor een betere oriëntatie in donkere ruimtes.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102201
Wandcontactdoos
Afsluitbaar Ja
Geïsoleerde montage Ja
Kleur Grijs
Nom. spanning 250 V
Aantal fasen 1
Met signaallamp Nee
Aantal contactdozen 2
Opdruk/indicatie Geen
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Nom. stroom 16 A
Foutstroombeveiliging Nee
Aantal USB-A poorten 0
Met doorlusvoorziening Nee
Met glaszekering Nee
Schakelmateriaalhoogte 83 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Overspanningsbeveiliging Nee
Montagewijze Opbouw
Met klapdeksel Ja
Materiaal Kunststof
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Schakelmateriaalbreedte 73 mm
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Stekkerstand gedraaid Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
 
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aantal USB-C poorten 0
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Frequentie 50 - Hz
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Met oriëntatieverlichting Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
Nom. foutstroom 0 mA
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Slagvastheid IK04
Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Met functieverlichting Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Schakelmateriaaldiepte 71 mm
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Transparant Nee
Meeschakelende nul Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Metallic Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Aardcontact Rond
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Aantal doorlussen 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company