Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. MTN2420-1419
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419 Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419 Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419 Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419 Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419 - MTN2420-1419
Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419
Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419
Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419
Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419
MERTEN

Merten M-Smart wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 1013 IP20 MTN2420-1419

Artikelnr.: 
2850070710
Lev. nr.: 
MTN2420-1419
EAN nr.: 
3606485440071
Producttype: 
MTN2420-1419

Brutoprijs

€ 16,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Systeem M WCD compleet 2-voudig Verticaal Kinderbeveiliging

    MERTEN

    Merten Systeem M WCD compleet 2-voudig Verticaal Kinderbeveiliging

    Artikelnr.: 2850634633

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit schakelprogramma belooft functionaliteit en comfort, efficiëntie en intelligentie.
Flexibel, technisch geavanceerd en perfect ontworpen - de ideale oplossing voor elke woonkamer en werkplek.

Een groot aantal hoogwaardige ontwerplijnen zorgen voor de juiste keuze op het gebied van stijl en smaak:

Merten M-Smart
De perfecte basisschakelaar. Dankzij zijn lineaire ontwerp en discrete uiterlijk slaat deze schakelaar altijd een goed figuur, ongeacht de individuele leef- of woonstijl.

Merten M-Pure Decor
Een natuurlijk accent. De synergie van vorm, kleur en materiaal. Een rijke visuele en voelbare ervaring.

Merten M-Pure
Het principe van zuivere lijnen - in vorm en materiaal. Een duidelijk statement zonder compromissen aan enige architectuur.

Merten M-Elegance
Het materiaal van een product, alsmede zijn vorm en kleur, maken het uniek en zeer speciaal. Of het nu glas, hout of metaal betreft, de M-Elegance heeft iets te bieden voor elke smaak.

Merten M-Creativ
Ontwerp en functie voor individualisten. De eerste frames en inzetstukken die op eenvoudige wijze kunnen worden gepersonaliseerd en desgewenst vrij kunnen worden aangepast.

Merten M-Plan
Teruggebracht tot de essentie - de ideale schakelaar voor iedereen met een voorkeur voor helder design. Aantrekkelijke kleuren in glanzende en classymatt-uitvoering.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102201
Wandcontactdoos
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 16 A
Met klapdeksel Nee
Kleur Wit
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Afsluitbaar Nee
Aansluitwijze Steekklem
Stekkerstand gedraaid Nee
Halogeenvrij Ja
Slagvastheid IK03
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal fasen 1
Aantal contactdozen 2
Materiaal Kunststof
Uitwerpmechanisme Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Geïsoleerde montage Ja
Met signaallamp Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Opdruk/indicatie Geen
Foutstroombeveiliging Nee
Aantal actieve contacten (rond) 2
 
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Met glaszekering Nee
Antibacteriële behandeling Ja
Frequentie 50 - Hz
Metallic Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Schakelmateriaalbreedte 80 mm
Transparant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Schakelmateriaaldiepte 49 mm
Met functieverlichting Nee
Schakelmateriaalhoogte 107 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Aardcontact Randaarde clips
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company