warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. 00306521
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Peha Wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL IP54 00306521
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Peha Wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL IP54 00306521 - 00306521
PEHA

Peha Wandcontactdoos opbouw 16A 250V RA Glanzend grijs RAL IP54 00306521

Artikelnr.: 
2700437119
Lev. nr.: 
00306521
EAN nr.: 
4010105306521
Producttype: 
6622WAB

Brutoprijs

€ 38,31 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Pipelife Polfix vsv kabelbuisklem 19mm grijs

    PIPELIFE

    Pipelife Polfix vsv kabelbuisklem 19mm grijs

    Artikelnr.: 2700113732

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Peha wandcontactdoos 2-polig horizontale montage opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL IP54 00306311

    PEHA

    Peha wandcontactdoos 2-polig horizontale montage opbouw 16A 250V RA Glanzend RAL IP54 00306311

    Artikelnr.: 2700437122

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Pipelife low friction installatiebuis slagvast 19mm x 4m donkergrijs

    PIPELIFE

    Pipelife low friction installatiebuis slagvast 19mm x 4m donkergrijs

    Artikelnr.: 2700110341

    

     MTR

    Min: 4 MTR , Besteleenheid 4 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Peha wipschakelaar + controlelamp Tweepolige schakelaar opbouw 6AX grijs 00301211

    PEHA

    Peha wipschakelaar + controlelamp Tweepolige schakelaar opbouw 6AX grijs 00301211

    Artikelnr.: 2700437107

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Peha Wandcontactdoos 2-polig verticale montage opbouw 16A 250V RA KV Glanzend grijs RAL IP44 00312811

    PEHA

    Peha Wandcontactdoos 2-polig verticale montage opbouw 16A 250V RA KV Glanzend grijs RAL IP44 00312811

    Artikelnr.: 2850016744

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Het is algemeen bekend dat elektriciteit en water grote vijanden van elkaar zijn. Honeywell PEHA heeft daarom materiaal ontworpen dat 100% bescherming biedt tegen o.a. het indringen van vocht, volgens de IP-norm, met bovendien een hoge slagvastheid


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Wandcontactdoos
Met functieverlichting Nee
Aansluitwijze Steekklem
Met glaszekering Nee
Aantal contactdozen 2
Met klapdeksel Ja
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Met oriëntatieverlichting Nee
Aantal fasen 1
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw
Afsluitbaar Nee
Model Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aardcontact Randaarde clips
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Met signaallamp Nee
Geïsoleerde montage Ja
Opdruk/indicatie Geen
Frequentie 50 - 60 Hz
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
 
Nom. foutstroom 0 mA
Foutstroombeveiliging Nee
Materiaal Kunststof
Schakelmateriaaldiepte 72 mm
Kleur Grijs
Schakelmateriaalbreedte 165 mm
Halogeenvrij Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP54
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Schakelmateriaalhoogte 55 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Stekkerstand gedraaid Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Uitwerpmechanisme Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 122007
UNSPSC Code 39120000
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company