Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Elektronische schakelaar
  5. MTN5161-0000
  • 
Elektronische schakelaar - Merten Systeem M Relaiseenheid MTN5161-0000 - MTN5161-0000
MERTEN

Merten Systeem M Relaiseenheid MTN5161-0000

Artikelnr: 
2850066296
Lev. nr.: 
MTN5161-0000
EAN nr: 
3606480370960
Product type: 
MTN5161-0000

Brutoprijs

€ 91,25 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Relais-eenheid 1-voudig

    MERTEN

    Merten Relais-eenheid 1-voudig

    Artikelnr: 2850634443

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dit schakelprogramma belooft functionaliteit en comfort, efficiëntie en intelligentie.
Flexibel, technisch geavanceerd en perfect ontworpen - de ideale oplossing voor elke woonkamer en werkplek.

Een groot aantal hoogwaardige ontwerplijnen zorgen voor de juiste keuze op het gebied van stijl en smaak:

Merten M-Smart
De perfecte basisschakelaar. Dankzij zijn lineaire ontwerp en discrete uiterlijk slaat deze schakelaar altijd een goed figuur, ongeacht de individuele leef- of woonstijl.

Merten M-Pure Decor
Een natuurlijk accent. De synergie van vorm, kleur en materiaal. Een rijke visuele en voelbare ervaring.

Merten M-Pure
Het principe van zuivere lijnen - in vorm en materiaal. Een duidelijk statement zonder compromissen aan enige architectuur.

Merten M-Elegance
Het materiaal van een product, alsmede zijn vorm en kleur, maken het uniek en zeer speciaal. Of het nu glas, hout of metaal betreft, de M-Elegance heeft iets te bieden voor elke smaak.

Merten M-Creativ
Ontwerp en functie voor individualisten. De eerste frames en inzetstukken die op eenvoudige wijze kunnen worden gepersonaliseerd en desgewenst vrij kunnen worden aangepast.

Merten M-Plan
Teruggebracht tot de essentie - de ideale schakelaar voor iedereen met een voorkeur voor helder design. Aantrekkelijke kleuren in glanzende en classymatt-uitvoering.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102205
Elektronische schakelaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Lichtwaardegeheugen Nee
Type belasting Universeel
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Ingang voor nevenunit Ja
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Frequentie 50 - Hz
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja
 
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. spanning 230 V
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Model Relais
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Ja
Nom. (meet)stroom 10 A
Transparant Nee
Schakelvermogen 0 - W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company