warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Installatieschakelaar
  5. 2CKA001052A0139
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger AP installatieschakelaar + plaat Tweepolige schakelaar opbouw 10AX wit RAL 9010 IP20 2CKA001052A0139 ABB Busch-Jaeger AP installatieschakelaar + plaat Tweepolige schakelaar opbouw 10AX wit RAL 9010 IP20 2CKA001052A0139
 Vorige
 Volgende
Installatieschakelaar - ABB Busch-Jaeger AP installatieschakelaar + plaat Tweepolige schakelaar opbouw 10AX wit RAL 9010 IP20 2CKA001052A0139 - 2CKA001052A0139
ABB Busch-Jaeger AP installatieschakelaar + plaat Tweepolige schakelaar opbouw 10AX wit RAL 9010 IP20 2CKA001052A0139
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger AP installatieschakelaar + plaat Tweepolige schakelaar opbouw 10AX wit RAL 9010 IP20 2CKA001052A0139

Artikelnr.: 
2850009602
Lev. nr.: 
2CKA001052A0139
EAN nr.: 
4011395196366
Producttype: 
2601/2 SKAPJW

Brutoprijs

€ 54,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger AP Kanaalinvoer 17x17/19x19mm opbouw wit RAL 1013 2CKA001761A1046

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger AP Kanaalinvoer 17x17/19x19mm opbouw wit RAL 1013 2CKA001761A1046

    Artikelnr.: 2850116357

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 1mA 230V Oranje 2CKA001784A0321

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 1mA 230V Oranje 2CKA001784A0321

    Artikelnr.: 2700442195

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Gloeilamp Verlichtingselement schakelmateriaal 49mA 3V Oranje 2CKA001784A0024

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Gloeilamp Verlichtingselement schakelmateriaal 49mA 3V Oranje 2CKA001784A0024

    Artikelnr.: 2850011588

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger AP Schotje 1x in K25 wit RAL 1013 2CKA001761A1020

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger AP Schotje 1x in K25 wit RAL 1013 2CKA001761A1020

    Artikelnr.: 2700441544

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger AP Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 40mA 12V Oranje 2CKA001784A0529

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger AP Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 40mA 12V Oranje 2CKA001784A0529

    Artikelnr.: 2850074904

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Opbouw wipcontroleschakelaar, 2-polig, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609 APJ, 10 AX, 250 V AC, AP alpinwit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 103101
Installatieschakelaar
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Montagewijze Opbouw
Nom. spanning 250 V
Aansluitwijze Steekklem
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Bedieningswijze Wip/drukker
Materiaalkwaliteit Duroplast
Met montageplaat Ja
Drukvlakschakelaar Nee
Nom. (meet)stroom 10 A
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Terugmeldcontact Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Verlichting Ja
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
 
Schakelmateriaalbreedte 63 mm
Aantal wippen 1
Antibacteriële behandeling Nee
Type verlichting Glimlamp
Materiaal Kunststof
Wasmachineschakelaar Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Type schakeling Tweepolige schakelaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Schakelmateriaalhoogte 47 mm
Functie verlichting Controle (instand)
Schakelmateriaaldiepte 63 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Verwarmingsschakelaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company