warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Installatieschakelaar
  5. 2CKA001315A0415
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415 ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415
 Vorige
 Volgende
Installatieschakelaar - ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415 - 2CKA001315A0415
ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415

Artikelnr.: 
2700440252
Lev. nr.: 
2CKA001315A0415
EAN nr.: 
4011395494806
Producttype: 
2610/6 UJ-212-500

Brutoprijs

€ 39,46 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0613

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0613

    Artikelnr.: 2700440171

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Trekkoordbevestiging 2CKA001799A0592

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Trekkoordbevestiging 2CKA001799A0592

    Artikelnr.: 2700440255

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Compleet apparaat, SI creme.



Aanbevolen combinatie

Huidig product
ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415

ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger SI trekschakelaar Wisselschakelaar inbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001315A0415

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


ABB Busch-Jaeger Balance centraalplaat 2610/6uxx si-b aan / uit trekkoord wit RAL 9010 2CKA001753A0224

ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Balance centraalplaat 2610/6uxx si-b aan / uit trekkoord wit RAL 9010 2CKA001753A0224

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 103101
Installatieschakelaar
Nom. spanning 250 V
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Beige
Aansluitwijze Schroefklem
Verlichting Nee
Halogeenvrij Ja
Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat
Min. diepte van de inbouwdoos 32 mm
Bedieningswijze Trekkoord
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelmateriaalhoogte 32 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Aantal wippen 0
Materiaal Kunststof
Inbouwdiepte 32 mm
Verwarmingsschakelaar Nee
 
Terugmeldcontact Nee
Schakelmateriaaldiepte 81 mm
Schakelmateriaalbreedte 81 mm
Type schakeling Wisselschakelaar
Met montageplaat Nee
Materiaalkwaliteit Duroplast
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Wasmachineschakelaar Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Compatible met Amazon Alexa Nee
Drukvlakschakelaar Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company