warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creƫer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Installatieschakelaar
  5. 602KOE
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE
 Vorige
 Volgende
Installatieschakelaar - Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE - 602KOE
Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE
Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE
Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE
Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE
JUNG

Jung WG 600 wipschakelaar controleschakelaar Tweepolige schakelaar opbouw 10AX grijs RAL 7035 IP44 602KOE

Artikelnr.: 
2700317634
Lev. nr.: 
602KOE
EAN nr.: 
4011377305007
Producttype: 
602KOE

Brutoprijs

€ 52,16 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung WG 600 impulsdrukker zonder onderkast opbouw Wip Glanzend grijs RAL 7035 631E

    JUNG

    Jung WG 600 impulsdrukker zonder onderkast opbouw Wip Glanzend grijs RAL 7035 631E

    Artikelnr.: 2700317635

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung inzetstuk contactdoos wg600/800 / ap groen neutraal Symbolen 33GN

    JUNG

    Jung inzetstuk contactdoos wg600/800 / ap groen neutraal Symbolen 33GN

    Artikelnr.: 2700416063

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung inzetstuk contactdoos wit / wg600 / ap licht Symbool "licht" 33L

    JUNG

    Jung inzetstuk contactdoos wit / wg600 / ap licht Symbool "licht" 33L

    Artikelnr.: 2700416060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung inzetstuk contactdoos ls/wg600/ap bel Symbool "bel" 33K

    JUNG

    Jung inzetstuk contactdoos ls/wg600/ap bel Symbool "bel" 33K

    Artikelnr.: 2700416061

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung inzetstuk contactdoos wg600/800/ap helder neutraal Symbolen 33KLAR

    JUNG

    Jung inzetstuk contactdoos wg600/800/ap helder neutraal Symbolen 33KLAR

    Artikelnr.: 2700416064

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung inzetststuk contactdoos /ls/wg600/ap sleutel Symbool "sleutel/deur" 33T

    JUNG

    Jung inzetststuk contactdoos /ls/wg600/ap sleutel Symbool "sleutel/deur" 33T

    Artikelnr.: 2700416062

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Wipcontroleschak.WG600 2-pol.z.onderk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 104001
Installatieschakelaar
Terugmeldcontact Nee
Halogeenvrij Ja
Nom. spanning 250 V
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Type verlichting Glimlamp
Materiaalkwaliteit Duroplast
Materiaal Kunststof
Samenstelling Basiselement met bovendeel behuizing
Verlichting Ja
Bedieningswijze Wip/drukker
Montagewijze Opbouw
 
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Type schakeling Tweepolige schakelaar
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Aansluitwijze Steekklem
Wasmachineschakelaar Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Met montageplaat Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Aantal wippen 1
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Drukvlakschakelaar Nee
Functie verlichting Controle en oriƫntatie
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Ā 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor ā€œAccepteer allesā€, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • IndustriĆ«le componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • Ā©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
Ā© www.rexel.com

A Rexel Group Company