In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
ā¬Ā 29,81 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung LS range bedieningselement ls990 enkele wip grijs RAL 7035 LS990LG
Artikelnr.: 2700117616
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range Centraalplaat + schakelwip 1- 2- en 3-polig as500 enkele wip wit RAL 9016 AS591WW
Artikelnr.: 2700320202
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP21 AS582
Artikelnr.: 2700320142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range bedieningselement cd500 enkele wip bruin RAL 8022 CD590NABR
Artikelnr.: 2700415010
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range centraalplaat + schakelwip voor 1- 2- en 3-polig as500 enkele wip wit RAL 1013 AS591
Artikelnr.: 2700320002
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekplaat + schakelwip voor 1- 2- en 3-polig as500 enkele wip wit RAL 1013 AS590
Artikelnr.: 2700320001
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip cd500 enkele wip bruin RAL 8022 CD590BR
Artikelnr.: 2700416404
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip cd500 enkele wip grijs RAL 7035 CD590LG
Artikelnr.: 2700416504
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekraam as500 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP21 AS582WW
Artikelnr.: 2700320342
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung CD range schakelwip cd500 enkele wip wit RAL 1013 CD590
Artikelnr.: 2700416954
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104001
|
Installatieschakelaar |
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Bedieningswijze |
Wip/drukker
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Aantal wippen |
1
|
| Type verlichting |
LED uitwisselbaar
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Terugmeldcontact |
Nee
|
| Wasmachineschakelaar |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK00
|
| Verlichting |
Optioneel
|
| Inbouwdiepte |
25 mm
|
| Antibacteriƫle behandeling |
Nee
|
| Type schakeling |
Tweepolige schakelaar
|
|---|---|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
33 mm
|
| Functie verlichting |
Oriƫntatie
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Ja
|
| Schakelstroom voor fluorescentielampen |
10 AX
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Wit
|
| Drukvlakschakelaar |
Nee
|
| Verwarmingsschakelaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Ā
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.