Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 35,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10119909
Artikelnr: 2700327501
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker groepen- wippenimpulsdrukker inbouw groepen drukcontact Wip Mat aluminium 503404
Artikelnr: 2700115436
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10118989
Artikelnr: 2700328293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker Bedieningselement tweedelige wip wit RAL 9010 16256089
Artikelnr: 2700326907
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 Bedieningselement tweedelige wip wit RAL 9010 16258989
Artikelnr: 2700329341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 Bedieningselement tweedelige wip wit RAL 1013 16258982
Artikelnr: 2700329340
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 Bedieningselement tweedelige wip wit RAL 9010 16251909
Artikelnr: 2700327268
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 Bedieningselement tweedelige wip antraciet RAL 7021 16251606
Artikelnr: 2700327581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Jaloezieschakelaar |
|
| Model |
Eenpolig drukcontact
|
| Aantal polen |
1
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bevestigingswijze |
Klauwbevestiging
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Voor zonweringen |
Ja
|
| Met elektrische vergrendeling |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Inbouwhoogte |
125 mm
|
| Elektronisch bedienbaar |
Nee
|
| Bedieningswijze |
Wip
|
|---|---|
| Inbouwdiepte |
32 mm
|
| Mechanisch bedienbaar |
Ja
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Voor jalouziën |
Ja
|
| Schakelmateriaaldiepte |
67.2 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
100 mm
|
| Voor rolluiken |
Ja
|
| Aantal toetsen |
1
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
35 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
100 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
125 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.