In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 27,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager 1930 Porseleinen afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 138165
Artikelnr.: 2700327070
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker 1930/GLAS Centraalstuk VDO-aansluitdoos en leidinguitgang EA Leidinguitvoer Centraalplaat Zonder label zwart 103701
Artikelnr.: 2700327440
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar basiselementen Wisselschakelaar opbouw 10AX IP20 613036
Artikelnr.: 2700328021
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker buisinvoer opbouw polarwit wit RAL 9010 182309
Artikelnr.: 2700327408
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker 1930 bodemplaat schakelmateriaal 1-voudig Horizontaal en verticaal Mat wit RAL 9010 133119
Artikelnr.: 2700437657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker 1930/GLAS inbouwconnectorelement + centraalstuk glasserie / palazzo Luidsprekeraansluiting Basiselement met centrale afdekplaat Zonder label wit 450820
Artikelnr.: 2700497948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager 1930 Middenafdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 138159
Artikelnr.: 2700327471
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107107
|
Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
|
| Slagvast |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Samenstelling |
Opbouwrand
|
| Kruislingse kabelgoot |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Geschikt voor modulair schakelmateriaal |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Met afdekraam |
Nee
|
| Met kabelinvoer |
Ja
|
| Achterinvoer |
Ja
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Hoogte |
86 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Voldoet aan BS 4662 |
Nee
|
|---|---|
| Aantal invoeren |
0
|
| Diepte |
36 mm
|
| Aantal aardingsklemmen |
0
|
| Montagerichting |
Horizontaal
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
| Met kanaalinvoering |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Met installatiebuis inlaat |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Met wartelinvoering |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Tafelmodel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.