Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Overgangsafdekplaat schakelmateriaal
  5. 2CKA001753A7685
  • 
Overgangsafdekplaat schakelmateriaal - ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat kd 71x71mm klapdeksel wit RAL 9010 2CKA001753A7685 - 2CKA001753A7685
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat kd 71x71mm klapdeksel wit RAL 9010 2CKA001753A7685

Artikelnr: 
2850074882
Lev. nr.: 
2CKA001753A7685
EAN nr: 
4011395719404
Product type: 
1746-24G-101

Brutoprijs

€ 21,70 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2700

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2700

    Artikelnr: 2700440758

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1629

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1629

    Artikelnr: 2700440760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2965

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2965

    Artikelnr: 2700441140

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Verticaal Brons IP20 2CKA001754A1769

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Verticaal Brons IP20 2CKA001754A1769

    Artikelnr: 2700440773

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2692

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2692

    Artikelnr: 2700440753

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1637

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Horizontaal Platina IP20 2CKA001754A1637

    Artikelnr: 2700440764

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2999

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha exclusive afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A2999

    Artikelnr: 2700441141

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 4-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A1736

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 4-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A1736

    Artikelnr: 2700441006

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A4383

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A4383

    Artikelnr: 2850011570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, a-albast/studiowit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 103102
UNSPSC Code 39120000
Overgangsafdekplaat schakelmateriaal
Met klapdeksel Ja
Met tekstveld Nee
Afsluitbaar Nee
 
Kleur Wit
Afmetingen VK50/VK50
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Schakelmateriaaldiepte 71 mm
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company