Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Schakelaar explosieveilig
  5. 245658
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Stahl Schakelaar (explosieveilig) circuit 21 22 1 2 2P 16A IP66 kunststof 245658 Stahl Schakelaar (explosieveilig) circuit 21 22 1 2 2P 16A IP66 kunststof 245658
 Vorige
 Volgende
Schakelaar explosieveilig - Stahl Schakelaar (explosieveilig) circuit 21 22 1 2 2P 16A IP66 kunststof 245658 - 245658
Stahl Schakelaar (explosieveilig) circuit 21 22 1 2 2P 16A IP66 kunststof 245658
STAHL

Stahl Schakelaar (explosieveilig) circuit 21 22 1 2 2P 16A IP66 kunststof 245658

Artikelnr.: 
2850630088
Lev. nr.: 
245658
EAN nr.: 
4046827065439
Producttype: 
245658

Brutoprijs

€ 182,01 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Certificaat

Productdetails



Productdetails

The installation switches series 8040/11-V30 are used for lighting installations. Due to the 90° switching, the switching position is clearly indicated. This is an advantage if the lighting installation and the switch are located in different rooms. The fluorescent rotary actuator allows orientation in case of a lighting failure. Installation switch Two-way circuit, explosion-protected, Type: 8040/11-V30-035-S, AC rated operational voltage: 690 V, Rated operational current: 16 A, No. of poles: 2, Enclosure material: Polyester, Application range (zones): 1 2 21 22, Gas explosion protection: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tb IIIC 80 °C Db, min. ambient temperature: -60 °C, max. ambient temperature: +60 °C, Degree of protection (IP): IP66, Cable glands and entries: 1 x M25 Ø 7 to 17 mm, Stopping plugs: 2 x M25 x 1.5, Connection terminals: 1.5 ... 4 mm2 Solid, 1.5 ... 2.5 mm2 Finely stranded, For further information, see: r-stahl.com WebCod


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39122200
Conditie/kortingsgroep 300659
Schakelaar explosieveilig
Breedte 80 mm
Model Wisselschakelaar
Montagewijze Opbouw montage
Hoogte 109 mm
Diepte 99 mm
Aantal polen 2
Kleur behuizing Grijs
Aantal kabeldoorvoeren M25 3
Spanningstype AC/DC
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5 - 4 mm²
Hangslotvergrendeling Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal kabeldoorvoeren M20 0
 
Voor explosieveilige zone gas 1. 2
Nom. (meet)stroom 16 A
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Nom. (meet)spanning 690 V
Explosieklasse IIC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Materiaal behuizing Kunststof
Temperatuurklasse conform richtlijn 94/9/EG T1
Beschermingsgraad (IP) IP66
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Aantal kabeldoorvoeren M40 0
Aantal kabeldoorvoeren M32 0
Voor explosieveilige zone stof 21. 22
Omgevingstemperatuur -60 - 60 °C
Vergrendelbaar Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5 - 2.5 mm²
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.