In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Installatieschakelaar + plaat Wisselschakelaar opbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001042A1010
Artikelnr.: 2700441545
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Jaloezieschakelaar Wip 1P IP20 2CKA001442A0477
Artikelnr.: 2700441581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Installatieschakelaar + plaat Wisselschakelaar opbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001052A0134
Artikelnr.: 2700441552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Installatieschakelaar Serieschakelaar opbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001042A1020
Artikelnr.: 2700441573
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Installatieschakelaar + plaat Serieschakelaar opbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001042A1011
Artikelnr.: 2700441546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Installatieschakelaar + plaat Kruisschakelaar opbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001042A1012
Artikelnr.: 2700441547
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Wandcontactdoos + plaat opbouw 16A 250V CEE 7/1 zonder randaarde Glanzend beige RAL 1013 IP20 2CKA002141A0191
Artikelnr.: 2700441568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Jaloezieschakelaar Wip 1P IP20 2CKA001042A1018
Artikelnr.: 2700441571
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger AP Installatieschakelaar Wisselschakelaar opbouw 10AX beige RAL 1013 IP20 2CKA001042A1019
Artikelnr.: 2700441572
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Bodemplaat schakelmateriaal |
|
| Kleur |
Wit
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Transparant |
Nee
|
| Montagerichting |
Verticaal
|
|---|---|
| Model |
1-voudig
|
| Schakelmateriaalbreedte |
81 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Geschikt voor leidingkanaal |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Schakelmateriaaldiepte |
8 mm
|
| Schakelmateriaalhoogte |
81 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.