warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 8719514201026
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Optivision Led LED Schijnwerper BVP518 1360/740 BV A35-WB T25 symm 4000 - 4001K 695x695mm DALI DALI-2 >80° - Extreem breedstralend Krimpklem aluminium 8719514201026
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Philips Optivision Led LED Schijnwerper BVP518 1360/740 BV A35-WB T25 symm 4000 - 4001K 695x695mm DALI DALI-2 >80° - Extreem breedstralend Krimpklem aluminium 8719514201026 - 8719514201026
PHILIPS

Philips Optivision Led LED Schijnwerper BVP518 1360/740 BV A35-WB T25 symm 4000 - 4001K 695x695mm DALI DALI-2 >80° - Extreem breedstralend Krimpklem aluminium 8719514201026

Artikelnr.: 
2850455764
Lev. nr.: 
8719514201026
EAN nr.: 
8719514201026
Producttype: 
20102600

Brutoprijs

€ 3.353,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101102
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 695 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 3
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Reflector Geen
Hoogte/diepte 445 mm
Met bewegingssensor Nee
Lamphouder Geen
Aansluitwijze Krimpklem
Geschikt voor klemmontage Nee
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 70-79
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 45 °C
Nom. spanning 220 - 400 V
Geleiderdoorsnede 15 mm²
Geschikt voor lampvermogen 895 - 896 W
Kleur behuizing Aluminium
Dimbaar Dali Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Oppervlak geborsteld Nee
Met lichtbron Ja
Aantal polen 1
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Geschikt voor wandmontage Ja
Lengte 695 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtuittrede Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 895 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Slagvastheid IK08
Soort bedrading Eindig
Verstelbaarheid Draaibaar
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4001 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
 
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede 14 - 16 mm²
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lichtverdeling Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Flikkerende waarde Pst LM 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 3
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 2
Lichtstroom regelbaar Traploos
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company