BEGA Compacte plafondopbouw-diepstraler 24751K3. BEGA Ultradark Optics® : Gefocuste lichtsterkteverdeling met gereduceerd strooilichtaandeel. Binnenoppervlakken van rooster en afscherming met maximaal lichtabsorberende ultrazwarte nano-coating LED, 26 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 1870 lm, halve bundelbreedte 25°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas helder. Inwendig rooster en polymeer lens. Twee kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Armatuurdiameter 150 mm, hoogte 150 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamptype
Met bewegingssensor
Breedte
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Nom. spanning
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lampvermogen
Met lichtbron
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Materiaal afdekking
Slagvastheid
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor inbouwmontage
Lengte
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DMX
Hoogte/diepte
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Soort bedrading
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Lichtverdeling
Dimbaar DSI
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor opbouwmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Met luchtsleuven
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth