BEGA Compacte plafondopbouw-diepstraler 24659K3. Symmetrisch breedstrooiende lichtsterkteverdeling. BEGA Hybrid Optics® : Uiterst efficiënte en verliesarme lichtsterkteverdeling door reflector en optisch lens. LED, 76 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 8601 lm, halve bundelbreedte 78°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Balworpveilig. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas helder. Reflectoroppervlak van geanodiseerd aluminium. 2 kabelinvoeren met trekontlasting voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel van ø 7-12 mm. Armatuurdiameter 225 mm, hoogte 190 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Kleurweergave-index
Geschikt voor lampvermogen
Spanningstype
Breedte
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor opbouwmontage
Lengte
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Met lichtsensor
Met luchtsleuven
Lamptype
Materiaal afdekking
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeling
Dimbaar Dali
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Soort bedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Bediening via Bluetooth
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met IFTTT ondersteuning
Kleurtemperatuur
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. systeemvermogen
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DSI
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Dimbaar met push-button
Dimbaar Touch and Dim
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Google Assistant
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Amazon Alexa