BEGA Compacte plafondopbouw-diepstraler 24656K3. Symmetrisch bundelende lichtsterkteverdeling. Met BEGA Hybrid Optics® : Uiterst efficiënte en verliesarme lichtsterkteverdeling door reflector en optisch lens. LED, 76 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 9093 lm, halve bundelbreedte 20°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas helder. Reflectoroppervlak van geanodiseerd aluminium. 2 kabelinvoeren met trekontlasting voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel van ø 7-12 mm. Armatuurdiameter 225 mm, hoogte 190 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Materiaal afdekking
Breedte
Met bewegingssensor
Lichtverdeling
Spanningstype
Met lichtsensor
Geschikt voor lampvermogen
Voorschakelapparaat
Geschikt voor inbouwmontage
Lengte
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Dali
Hoogte/diepte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor pendelophanging
Met IFTTT ondersteuning
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. systeemvermogen
Dimbaar RF
Compatible met Apple HomeKit
Lamptype
Slagvastheid
Nom. spanning
Dimbaar DSI
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Soort bedrading
Dimbaar Zigbee
Compatible met Google Assistant
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met lichtbron
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseafsnijding
Bediening via Bluetooth
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor opbouwmontage
Kleurtemperatuur
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Geschikt voor plafondmontage
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Met luchtsleuven
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar 0-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button