BEGA Compacte plafondopbouw-diepstraler 24657WK3. Symmetrisch strooiende lichtsterkteverdeling. BEGA Hybrid Optics® : Uiterst efficiënte en verliesarme lichtsterkteverdeling door reflector en optisch lens. LED, 76 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 9120 lm, halve bundelbreedte 36°, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65. Balworpveilig. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur wit. Veiligheidsglas helder. Reflectoroppervlak van geanodiseerd aluminium. 2 kabelinvoeren met trekontlasting voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel van ø 7-12 mm. Armatuurdiameter 225 mm, hoogte 190 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Dimbaar faseafsnijding
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Spanningstype
Geschikt voor lampvermogen
Max. systeemvermogen
Hoogte/diepte
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lengte
Soort bedrading
Lamptype
Met IFTTT ondersteuning
Nom. spanning
Met lichtbron
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal afdekking
Lichtverdeling
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Apple HomeKit
Slagvastheid
Dimbaar RF
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Zigbee
Met luchtsleuven
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor plafondmontage
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1