Buiten, E27 zonder lamp, outdoor wand, opbouw, mat wit. Materiaal: Aluminium, UV-gestabiliseerd polycarbonaat. Klasse I, IP65, IK10
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Kleurweergave-index
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Inbouwbreedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Breedte
Spanningstype
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Geschikt voor pendelophanging
Inbouwdiameter
Lamphouder
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor lampvermogen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar 1-10 V
Hoogte/diepte
Aantal polen
Materiaal afdekking
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Inbouwlengte
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Materiaal behuizing
Lengte
Geschikt voor inbouwmontage
Kleur behuizing
Nom. spanning
Lichtuittrede
Compatible met Google Assistant
Dimming programmeerbaar
Lamptype
Lichtverdeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar netspanningsmodulatie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Slagvastheid
Vermogensfactor
Dimbaar DSI
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met lichtbron
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Touch and Dim
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Dali-2
Inbouwhoogte/diepte
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met luchtsleuven
Geschikt voor opbouwmontage
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Max. systeemvermogen
Stralingshoek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Kleurtemperatuur
Soort bedrading
Lichtkleur
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar DMX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Casambi
Dimbaar RF
Dimbaar Dali
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar met push-button
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth