BEGA Opzetarmatuur 77825K3. Asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling. BEGA Constant Optics® : Efficiënt optisch systeem dat nagenoeg niet aan slijtage onderhevig is. LED, 13,5 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 1895 lm, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 66, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas ontspiegeld. Reflector van geanodiseerd aluminium. Zonder gereedschap af te sluiten. Instelhoek instelbaar op 0° of 15°. Met vast aangesloten aansluitkabel X05BQ-F 4 x 1 mm², lengte 6 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 100 mm. Afmetingen: 260 x 55 x 520 mm. Voor lichtpunthoogtes van 3500 - 5000 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Montagewijze
Breedte
Met lichtsensor
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor lampvermogen
Kleur behuizing
Diameter
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Oppervlaktebescherming
Lamptype
Kabellengte
Lengte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtkleur
Met lichtbron
Materiaal afdekking
Dimming programmeerbaar
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Met programmagestuurde lichtregeling
Met radiosturing
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met aansluitkabel
Specifieke lichtstroom armatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Afstandsbediening
Beschermingsgraad (IP)
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar 1-10 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Dali
Soort bedrading
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Instelbare optiek
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Lichtverdeler
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor topmaat
Dimbaar LineSwitch
Max. systeemvermogen
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1