BEGA Opzetarmatuur 85013AK3. Symmetrische lichtsterkteverdeling. Met een interface voor het installeren van de lichtmanagement componenten Zhaga Book 18 (Ed. 2.0). LED, 28 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 3269 lm, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Zilver. Kunststof afscherming met optische structuur. Reflectoroppervlak van aluminium. Met vast aangesloten aansluitkabel H05RN-F 2 x 1 qmm, lengte 6 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 65 mm. Afmetingen Ø 550 x 95 mm. Voor lichtpunthoogtes van 4000 - 6000 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Geleiderdoorsnede
Kabellengte
Lamphouder
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Montagewijze
Breedte
Diameter
Beschermingsgraad (IP)
Kleurtemperatuur
Lamptype
Kleur behuizing
Met aansluitkabel
Hoogte/diepte
Geschikt voor lampvermogen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor topmaat
Met radiosturing
Slagvastheid
Met lichtsensor
Nom. spanning
Materiaal afdekking
Kleurweergave-index
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Dimbaar RF
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lengte
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur
Dimbaar Zigbee
Max. systeemvermogen
Met programmagestuurde lichtregeling
Afstandsbediening
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimming programmeerbaar
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar LineSwitch
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie