Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 77728AK4
  • 
Mast armaturen - Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 7770lm 4000K 53W 340x1900mm IP66 IK08 zilver 77728AK4 - 77728AK4
BEGA

Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 7770lm 4000K 53W 340x1900mm IP66 IK08 zilver 77728AK4

Artikelnr.: 
2850264632
Lev. nr.: 
77728AK4
EAN nr.: 
4044017219297
Producttype: 
77728AK4

Brutoprijs

€ 1.985,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

BEGA Opzetarmatuur 77728AK4 met uitlegger. Asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling. BEGA Constant Optics® : Efficiënt optisch systeem dat nagenoeg niet aan slijtage onderhevig is. LED, 53 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 7770 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 66, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Zilver. Veiligheidsglas ontspiegeld. Reflector van geanodiseerd aluminium. Zonder gereedschap af te sluiten. Met vast aangesloten aansluitkabel X05BQ-F 4 x 1 mm², lengte 10 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 100 mm. Afmetingen: 340 x 75 x 1900 mm. Voor lichtpunthoogtes van 7000 - 10000 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300012
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Montagewijze Opzetmontage
Spanningstype AC/DC
Breedte 1900 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 46.4 - W
Materiaal afdekking Glas transparant
Hoogte/diepte 7000 mm
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 340 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor topmaat 76 - mm
Beschermingsgraad (IP) IP66
Diameter 76 mm
Kleur behuizing Zilver
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kabellengte 10 m
Aantal polen 4
Slagvastheid IK08
Lamptype LED uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 4000 - K
Afstandsbediening Geen
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Met aansluitkabel Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Met radiosturing Nee
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Max. systeemvermogen 53 W
Instelbare optiek Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor aantal lichtbronnen 4
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Ja
Specifieke lichtstroom armatuur 146.1 lm/W
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar RF Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company