BEGA Opzetarmatuur 77953K4 met uitlegger. Asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling. LED 34 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 4784 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80 per armatuurhuis. Met vervangbare BEGA LED-modules met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-modules en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® 2 LED-netdelen, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 66, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas ontspiegeld. Reflector van geanodiseerd aluminium. Zonder gereedschap af te sluiten. Met twee vast aangesloten aansluitkabels X05BQ-F 4 x 1 mm², lengte 8 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 90 mm. Afmetingen: 260 x 55 x 3520 mm. Voor lichtpunthoogtes van 5000 - 8000 mm.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Geleiderdoorsnede
Oppervlaktebescherming
Montagewijze
Breedte
Diameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Materiaal afdekking
Spanningstype
Kleurweergave-index
Met aansluitkabel
Beschermingsgraad (IP)
Kleur behuizing
Lengte
Max. systeemvermogen
Met radiosturing
Geschikt voor lampvermogen
Aantal polen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. spanning
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Dimming programmeerbaar
Voorschakelapparaat
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Instelbare optiek
Met programmagestuurde lichtregeling
Met lichtbron
Lamptype
Geschikt voor topmaat
Soort bedrading
Kabellengte
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeler
Dimbaar 0-10 V
Slagvastheid
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar LineSwitch
Afstandsbediening
Kleurtemperatuur
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Dimbaar Sine Wave Reduction
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1