BEGA Opzetarmatuur 77736AK4 met uitlegger. Asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling. Lichtstroomaandeel in de bovenste halve ruimte < 1%. BEGA Constant Optics® : Efficiënt optisch systeem dat nagenoeg niet aan slijtage onderhevig is. LED 34,5 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 4882 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80 per armatuurhuis. Met vervangbare BEGA LED-modules met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-modules en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 66, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Zilver. Veiligheidsglas ontspiegeld. Reflector van geanodiseerd aluminium. Zonder gereedschap af te sluiten. Met twee vast aangesloten aansluitkabels X05BQ-F 4 x 1 mm², lengte 8 m. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 100 mm. Afmetingen: 255 x 60 x 3400 mm. Voor lichtpunthoogtes van 5000 - 8000 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Voorschakelapparaat
Geleiderdoorsnede
Lamphouder
Soort bedrading
Montagewijze
Lichtkleur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Kleurweergave-index
Lengte
Kleur behuizing
Lichtverdeler
Oppervlaktebescherming
Afstandsbediening
Nom. spanning
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Dimbaar DSI
Diameter
Dimbaar 1-10 V
Kleurtemperatuur
Kabellengte
Met radiosturing
Lamptype
Aantal polen
Materiaal afdekking
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met aansluitkabel
Constante lichtstroom regeling
Slagvastheid
Geschikt voor topmaat
Instelbare optiek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met programmagestuurde lichtregeling
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar RF
Dimbaar LineSwitch
Specifieke lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Verwisselbare voorschakelapparatuur