warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 40312021
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Pro-Strada Basic Armatuur straatverlichting micro Opzet/opschuif LED 4900lm 4000K 35W 543x229mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 40312021 Prolumia Pro-Strada Basic Armatuur straatverlichting micro Opzet/opschuif LED 4900lm 4000K 35W 543x229mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 40312021
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Prolumia Pro-Strada Basic Armatuur straatverlichting micro Opzet/opschuif LED 4900lm 4000K 35W 543x229mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 40312021 - 40312021
Prolumia Pro-Strada Basic Armatuur straatverlichting micro Opzet/opschuif LED 4900lm 4000K 35W 543x229mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 40312021
PROLUMIA

Prolumia Pro-Strada Basic Armatuur straatverlichting micro Opzet/opschuif LED 4900lm 4000K 35W 543x229mm Schroefklem IP66 IK09 grijs 40312021

Artikelnr.: 
2850409510
Lev. nr.: 
40312021
EAN nr.: 
8720604745344
Producttype: 
40312021

Brutoprijs

€ 325,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Schema

Productdetails



Productdetails

De Pro-Strada Basic behoort tot de Pro-Strada familie, maar heeft wel zijn eigen plekje verdiend. De Pro-Strada Basic is een voordelige en duurzame keuze, welke toepasbaar is in de meest uiteenlopende omgevingen. Door de vele opties, het moderne uiterlijk en het lage energieverbruik, voldoet dit armatuur aan vrijwel alle wensen voor openbare verlichting.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300648
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Breedte 229 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 70-79
Kabellengte 0.6 m
Aansluitwijze Schroefklem
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Soort bedrading Eindig
Montagewijze Opzet/opschuif
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 50 °C
Spanningstype AC
Afstandsbediening Geen
Lengte 543 mm
Materiaal afdekking Glas transparant
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Slagvastheid IK09
Met aansluitkabel Ja
Met radiosturing Nee
Lichtverdeler Focuslens
Kleur behuizing Grijs
Dimbaar 0-10 V Nee
Met lichtsensor Nee
 
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. spanning 200 - 240 V
Bediening via Bluetooth Nee
Hoogte/diepte 114 mm
Dimming programmeerbaar Nee
Instelbare optiek Nee
Nom. stroom 390 - 390 mA
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor topmaat 60 - 60 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Specifieke lichtstroom armatuur 140 lm/W
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. systeemvermogen 35 W
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company