Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 306539
  • 
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - PIL Guell 0 LED Schijnwerper symm 3000K 3014lm 720x207mm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem IP66 zwart 306539 - 306539
PIL

PIL Guell 0 LED Schijnwerper symm 3000K 3014lm 720x207mm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem IP66 zwart 306539

Artikelnr.: 
2850373725
Lev. nr.: 
306539
EAN nr.: 
8021944122902
Producttype: 
306539

Brutoprijs

€ 164,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming van vlak gehard veiligheidsglas. De afscherming is onlosmakelijk verbonden met de behuizing met een siliconenpakking bestand tegen hoge temperatuur. Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd. Externe schroeven van roestvrij staal. Sluitveer van het glas van roestvrij staal. Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese. Compleet met 1 meter kabel H05RN-F 3G1 mm². De GUELL ZERO KIT versies zijn compleet met vrije arm van 0.5 meter met geïntegreerde verbindingsbox, voorbereid voor cascadeverbinding. Versies DETEK: infrarood bewegingssensor met automatische ontsteking bij beweging. Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 207 mm
Met bewegingssensor Nee
Oppervlak geborsteld Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Zwart
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor lampvermogen 28 - 28 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamphouder Geen
Aansluitwijze Schroefklem
Reflector Hoogglans
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 90 mm
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. stroom 700 - 700 mA
Met lichtsensor Nee
Lengte 720 mm
Spanningstype AC
Materiaal afdekking Glas transparant
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. systeemvermogen 28 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 88.3 %
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Slagvastheid IK06
Kleur reflector Zilver
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 57
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor klemmontage Nee
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Reflector
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Verstelbaarheid Draaibaar
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 95.7 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94 %
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company