Vanwege gepland onderhoud is onze webshop/app van 20:00 tot 00:00 tijdelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.
Product family benefits: Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on select HMI single-end lamps. Enhanced HMI technologies offered including the new HMI DIGITAL and HMI STUDIO. Product family features: High intensity light providing true color performance with a CRI>90. Longer life with heat dissipating round moly-foil design on lamps ? 6000W. Mechanically robust with eXtreme Seal (XS) technology, up to 450°C at the pinch seal?. Capable of hot restrike ignition. High color stability with average changes in color temperature during lamp life only 1°K/hr. Dimmable down to 40% with stable color using many electronic ballasts. High energy efficiency providing up to 100 LPW?. Areas of application: Studio, TV and film. Professional Photography. Solar Simulation.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurtemperatuur
Lichtpunthoogte
Lichtstroom
Lampvermogen
Doorsnede reflector
Coolbeam
Diameter
Totale lengte
Lampspanning