Studiolampen - projectielampen - fotolampen Studiolampen - projectielampen - fotolampen (278 Artikelen)


Bailey G6.35 24V 250W 300u EVC
Toevoegen aan bestellijst

€ 10,98 / STK

Bailey GX5,3 Speciaallamp 50 uren 3350K 200W 24V 30100012654
Toevoegen aan bestellijst
Bailey GY5,3 Speciaallamp 150W 120V 30100029720
Toevoegen aan bestellijst
Bailey Speciaallamp 2800K 420lm 30W 6V P0068100
Toevoegen aan bestellijst
Bailey GY9,5 Speciaallamp 300lm 20W 12V Ø11x51mm GILL9404
Toevoegen aan bestellijst
Bailey Sealed beam speciaallamp 250W 28V Ø204x95mm 142719
Toevoegen aan bestellijst
Bailey Sealed beam halogeenlamp 500W 230V 30104413649
Toevoegen aan bestellijst
Bailey R7s fotolamp 3200K 20600lm 750W 120V Ø12x119mm 147169
Toevoegen aan bestellijst
Bailey GX5,3 Speciaallamp 3350K 354lm 150W 21V Ø50x45mm P021EJA
Toevoegen aan bestellijst
Bailey GY9,5 Speciaallamp 3000K 900lm 50W 12V GILL9389
Toevoegen aan bestellijst
Bailey Speciaallamp 220lm 15W 6V P00667273
Toevoegen aan bestellijst
Bailey GY6,35 Speciaallamp 3500K 10450lm 300W 24V Ø13.5x55mm 142891
Toevoegen aan bestellijst
Bailey BLV Speciaallamp 4200K 150W BLV270311
Toevoegen aan bestellijst
Bailey GZ9,5 Speciaallamp 2900K 2150lm 95W 17V 30100040481
Toevoegen aan bestellijst