warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. VSA voor fluorescentielamp
  5. 30020
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Electrostart HSI/MHI voorschakelapparaat ballast 50hz conventioneel 112x69x53mm 70W IP20 30020 Electrostart HSI/MHI voorschakelapparaat ballast 50hz conventioneel 112x69x53mm 70W IP20 30020
 Vorige
 Volgende
VSA voor fluorescentielamp - Electrostart HSI/MHI voorschakelapparaat ballast 50hz conventioneel 112x69x53mm 70W IP20 30020 - 30020
Electrostart HSI/MHI voorschakelapparaat ballast 50hz conventioneel 112x69x53mm 70W IP20 30020
ELECTROSTART

Electrostart HSI/MHI voorschakelapparaat ballast 50hz conventioneel 112x69x53mm 70W IP20 30020

Artikelnr.: 
2850047008
Lev. nr.: 
30020
EAN nr.: 
7853530710009
Producttype: 
HSI/MHI 70W

Brutoprijs

€ 45,76 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121702
Conditie/kortingsgroep 300325
Voorschakelapparaat
Voor lamptype TC-D Nee
Model Conventioneel
Voor lamptype TC-S Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Hoogte 53 mm
Geschikt voor lampvermogen 70 - 70 W
Lengte 112 mm
Voor lamptype T26 Nee
Breedte 69 mm
Voor lamptype HM Nee
Voor lamptype TC-L Nee
Voor lamptype TC-TEL Nee
Behuizing Metaalbehuizing
Dimbaar RF Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Voor lamptype TC-DD Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Voor lamptype TC-DEL Nee
Voor lamptype HS Ja
Met trekontlasting Nee
Voor lamptype T16 Nee
Voor lamptype TC-T Nee
Voor lamptype LS Nee
Voor lamptype T38 Nee
Voor lamptype T-R Nee
Multiwatt-uitvoering Nee
Geschikt voor lampvermogen (4 lampen) 0 - 0 W
Voor lamptype T-U Nee
Geschikt voor lampvermogen (2 lampen) 0 - 0 W
 
Voor lamptype T7 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor lampvermogen (1 lamp) 70 - 70 W
Voor lamptype HI Ja
Dimbaar DSI Nee
Voor lamptype TC-F Nee
Voor lamptype T16-R Nee
Voor lamptype TC-QEL Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor aantal lampen 1 - 1
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor lampvermogen (3 lampen) 0 - 0 W
Voor lamptype TC-SEL Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company