warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. VSA voor fluorescentielamp
  5. 20009013
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Elpro ELB DALI T8 Voorschakelapparaat elektronisch 423x30x21mm 58W dimbaar IP20 20009013 Elpro ELB DALI T8 Voorschakelapparaat elektronisch 423x30x21mm 58W dimbaar IP20 20009013
 Vorige
 Volgende
VSA voor fluorescentielamp - Elpro ELB DALI T8 Voorschakelapparaat elektronisch 423x30x21mm 58W dimbaar IP20 20009013 - 20009013
Elpro ELB DALI T8 Voorschakelapparaat elektronisch 423x30x21mm 58W dimbaar IP20 20009013
ELPRO

Elpro ELB DALI T8 Voorschakelapparaat elektronisch 423x30x21mm 58W dimbaar IP20 20009013

Artikelnr.: 
2850523709
Lev. nr.: 
20009013
EAN nr.: 
7091138201271
Producttype: 
ELB DALI T8 2X58W

Brutoprijs

€ 125,42 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300325
UNSPSC Code 39121000
Voorschakelapparaat
Breedte 30 mm
Voor lamptype T-R Nee
Geschikt voor lampvermogen 58 - 58 W
Voor lamptype HS Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Behuizing Metaalbehuizing
Voor lamptype T26 Ja
Voor lamptype TC-S Nee
Model Elektronisch
Voor lamptype HI Nee
Met trekontlasting Nee
Voor lamptype LS Nee
Hoogte 21 mm
Geschikt voor lampvermogen (3 lampen) 0 - 0 W
Geschikt voor lampvermogen (1 lamp) 0 - 0 W
Lengte 423 mm
Voor lamptype TC-L Nee
Geschikt voor lampvermogen (2 lampen) 58 - 58 W
Voor lamptype TC-D Nee
Voor lamptype TC-F Nee
Voor lamptype T7 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voor lamptype HM Nee
Voor lamptype TC-QEL Nee
Voor lamptype TC-TEL Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voor lamptype TC-DEL Nee
Geschikt voor lampvermogen (4 lampen) 0 - 0 W
Voor lamptype TC-DD Nee
 
Voor lamptype T16 Nee
Multiwatt-uitvoering Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voor lamptype T38 Nee
Voor lamptype TC-T Nee
Geschikt voor aantal lampen 2 - 2
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar DMX Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Voor lamptype T16-R Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Voor lamptype TC-SEL Nee
Dimbaar DSI Nee
Voor lamptype T-U Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company