Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 11762282655
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Norton RTP-XH LED LED inlegarmatuur gst nood 4000K 0lm 1196x296mm DALI Dimbaar 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 11762282655 - 11762282655
NORTON

Norton RTP-XH LED LED inlegarmatuur gst nood 4000K 0lm 1196x296mm DALI Dimbaar 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 11762282655

Artikelnr.: 
2850371119
Lev. nr.: 
11762282655
EAN nr.: 
8715182155944
Producttype: 
11762282655

Brutoprijs

€ 447,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    NORTON

    Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    Artikelnr.: 2700294994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dubbel parabolisch, inleg, hoogglans, roosterarmatuur voor algemene verlichting met zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® /Vega® aluminium. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. T.o.v. TLD armaturen nog minder verblinding, zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hogere lichtopbrengst. Geschikt voor o.a. kantoren (Label C), zorg, scholen, horeca, entertainment en retail.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 296 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lengte 1196 mm
Kleur behuizing Wit
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Inbouwbreedte 274 mm
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 5
Geschikt voor wandmontage Nee
Inbouwlengte 1174 mm
Dimbaar Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Geschikt voor noodverlichting Ja
Materiaal behuizing Staal
Rasteruitvoering Hoogglans
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar Dali Ja
Slagvastheid IK07
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurweergave-index 80-89
Max. systeemvermogen 36 W
Soort bedrading Eindig
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
 
Dimming programmeerbaar Nee
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 58 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Kleurtemperatuur 4000 - K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Lichtverdeler Reflector
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Inbouwhoogte/diepte 105 mm
Lichtstroom regelbaar Traploos
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Compatible met Amazon Alexa Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Lichtkleur Wit
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.99
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company