Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 3116603
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - PIL ELA 600 LED inlegarmatuur 830 3000K 3590lm 595x595mm >80° - IP40 wit 3116603 - 3116603
PIL

PIL ELA 600 LED inlegarmatuur 830 3000K 3590lm 595x595mm >80° - IP40 wit 3116603

Artikelnr.: 
2850559741
Lev. nr.: 
3116603
EAN nr.: 
8018367727302
Producttype: 
3116603

Brutoprijs

€ 62,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED inbouwarmatuur, bestaande uit: Lijst van spuitgietaluminium profiel, met poedercoating. Prisma diffuser van technopolymeer. UGR<19. Externe ballast ON/OFF inbegrepen. Opties: Kit voor oppervlak-installatie. Noodverlichting 3h. EVSA DALI. Raadpleeg de fabrikant. EVSA 1/10V. Raadpleeg de fabrikant.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar Nee
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Lengte 595 mm
Lichtuittrede Direct
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor lampvermogen 32 - 32 W
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleur behuizing Wit
Rasteruitvoering Geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 33 mm
Aantal polen 2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Lamptype LED uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 35 °C
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
 
Slagvastheid IK06
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 56
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. stroom 850 - 850 mA
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Max. systeemvermogen 32 W
Compatible met Google Assistant Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 112.2 - 112.2 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met luchtsleuven Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 33
Lichtverdeler Reflector
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3590 - 3590 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 18
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company