warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8710163360454
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSD OC 4000K 595x595mm DALI Vrijstralend/diffuus wit 8710163360454
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSD OC 4000K 595x595mm DALI Vrijstralend/diffuus wit 8710163360454 - 8710163360454
PHILIPS

Philips CoreLine LED Inlegarmatuur G4 840 PSD OC 4000K 595x595mm DALI Vrijstralend/diffuus wit 8710163360454

Artikelnr.: 
2850415390
Lev. nr.: 
8710163360454
EAN nr.: 
8710163360454
Producttype: 
36045400

Brutoprijs

€ 165,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine LED Armatuur 4000K 595x595mm DALI-2 DALI Vrijstralend/diffuus wit 8719514950092

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED Armatuur 4000K 595x595mm DALI-2 DALI Vrijstralend/diffuus wit 8719514950092

    Artikelnr.: 2850511283

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101111
Plafond-/wandarmatuur
Inbouwlengte 595 mm
Breedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Hoogte/diepte 11 mm
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Slagvastheid IK03
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aantal polen 2
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwbreedte 595 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal behuizing Staal
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtsensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 31.9 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar Dali Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lengte 595 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
 
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtuittrede Direct
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Lichtkleur Wit
Nom. stroom 140 - 140 mA
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Vermogensfactor 0.9
Inbouwhoogte/diepte 11 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Eindig
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 40 °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar met push-button Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company