Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,46 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey BaiLum pendant E27 hanglamp mm zwart IP20 141578
Artikelnr.: 2850323140
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 verhuisfitting 2x0.75mm2 15cm Hangfitting kunststof zwart 140215
Artikelnr.: 2850246169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TUNGSRAM
Tungsram LED VALUE A60 E27 9.6W (75W) 1055lm 840 Opal
Artikelnr.: 2850481894
Min: 12 STK , Besteleenheid 12 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Kleur |
Wit
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Voet |
E27
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
200 - 200 °
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Diameter |
60 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lengte |
110 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
97 lm/W
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
12 kWh
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Lampvorm |
Peer
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
|---|---|
| Filament lamp |
Nee
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Opaal
|
| Nom. stroom |
87 - 87 mA
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
1160 lm
|
| Lampvermogen |
12 - 12 W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtstroom |
1160 - 1160 lm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.7
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lampaanduiding |
A-type
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
10000
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.