Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 80100036144
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Bailey BaiSpot GU4 led-lamp 830 3000K 210lm MR11 37mm 30° 10 - 30V prisma wit 80100036144 - 80100036144
BAILEY

Bailey BaiSpot GU4 led-lamp 830 3000K 210lm MR11 37mm 30° 10 - 30V prisma wit 80100036144

Artikelnr.: 
2850020543
Lev. nr.: 
80100036144
EAN nr.: 
8714681361443
Producttype: 
80100036144

Brutoprijs

€ 12,88 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684

    BAILEY

    Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684

    Artikelnr.: 2850529885

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Topo Mighty transformer ac halogeen 0-105w / led 0-70w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 105W 11.5V dimbaar 145685

    BAILEY

    Bailey Topo Mighty transformer ac halogeen 0-105w / led 0-70w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 105W 11.5V dimbaar 145685

    Artikelnr.: 2850529886

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Topo Mini transformer ac halogeen 0-50w / led 0-30w elektronische trafo 109x42x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 145683

    BAILEY

    Bailey Topo Mini transformer ac halogeen 0-50w / led 0-30w elektronische trafo 109x42x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 145683

    Artikelnr.: 2850529888

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Breed spanningsbereik: 24V-28V/DC of 12V AC/DC. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Lampvermogen 2.5 - 2.5 W
Kleur Wit
Voet GU4
Dimbaar Nee
Lampaanduiding MR11
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype DC
Met schemeringsschakelaar Nee
Lengte 37 mm
Bediening op afstand mogelijk Nee
Diameter 35 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvorm Reflector
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Uitvoering glas/afdekking Prisma
Lichtstroom 210 - 210 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Specifieke lichtstroom lamp 84 lm/W
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 3 kWh
Lichtsterkte 440 cd
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Compatible met Google Assistant Nee
Min. aantal schakelcycli 15000
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. stroom 208 - 208 mA
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. spanning 10 - 30 V
Filament lamp Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Stralingshoek 30 - 30 °
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 210 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company