LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. apparatendrager in combinatie met toebehoren 07650...IP54 geschikt voor toepassingen die beschermklasse IP 54 en slagvastheid IK06 vereisen. Voor universele draagprofielen TRILUX E-Line T5N/LED of T8, T5-toepassing ...35-...(1475 mm), T8-toepassing ...58-...(1530 mm) met blindafdekking L55. Blindstukken ter compensatie van lengteverschillen bij uitrusting achteraf met T8-systeem verkrijgbaar als toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. De uitvoering van de vier kliksluitingen maakt het mogelijk visueel te controleren of de apparatendrager veilig bevestigd is in het draagprofiel. Met symmetrische brede lichtverdeling. De PMMA lenzenoptiek vormt een vast verbonden
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Hoogte/diepte
Aansluitwijze
Aantal polen
Geschikt voor lampvermogen
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Beschermingsgraad (IP)
Spanningstype
Lengte
Lichtuittrede
Reflector
Kleur behuizing
Stralingshoek
Dimbaar 1-10 V
Max. systeemvermogen
Materiaal behuizing
Lamptype
Nom. spanning
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Lichtverdeling
Soort bedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar faseafsnijding
Met lichtbron
Dimbaar Dali
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Kleurtemperatuur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur
Dimbaar Zigbee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Sine Wave Reduction
Vermogensfactor
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DMX
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeler
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar LineSwitch
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button