In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 448,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
VAN LIEN
Van Lien Aqualux noodverlichingsarmatuur Vluchtwegverlichting/-indicatie Wandopbouw/plafondopbouw aluminium IP65 7TCA309010R0147
Artikelnr.: 2850646882
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Aqualux Inbouwbehuizing inbouwkit 11150042 Aluminium 470x230x55mm Aluminium 7TCA091360R0124
Artikelnr.: 2700118198
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Aqualux Montageplaat Plafondbeugel Aluminium 352x195x50mm Aluminium 7TCA091360R0110
Artikelnr.: 2700379949
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Aqualux Montageplaat Muurbeugel Aluminium 400x198x138mm Aluminium 7TCA091360R0108
Artikelnr.: 2700379959
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Aqualux Montageplaat pendelplaat 11150063 Aluminium 340x129x24mm Aluminium 7TCA091360R0831
Artikelnr.: 2700225167
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Alulux Lightstar Beschermkorf Beschermkorf noodverlichting accessoire Staal 427x228x127mm Wit 7TCA091360R0157
Artikelnr.: 2700379021
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Aqualux Steunbeugel zwembadset accessoires noodverlichting Staal 20x32x10mm Ø16mm Aluminium 7TCA091360R0944
Artikelnr.: 2850114644
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
VAN LIEN
Van Lien Aqualux Steunbeugel Zijwandbeugel Aluminium 400x124x55mm Aluminium 7TCA091360R0111
Artikelnr.: 2700379950
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171620
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
116001
|
Noodverlichtingsarmatuur |
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Schroefaansluiting
|
| Montagewijze |
Wandopbouw
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Aantal polen |
4
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Aantal verlichtingskoppen |
1
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.52
|
| Functie |
Vluchtwegverlichting
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
|---|---|
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf |
119 lm
|
| Breedte |
170 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met afstandsschakelaaraansluiting |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Accu-eigenschap |
NiCd
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Spanningstype |
AC
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Incl. pictogram |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - K
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Max. systeemvermogen |
5.1 W
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Nom. bedrijfsduur |
1 - h
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.