BEGA FLED Groot plafondarmatuur 12194.2K4 voor binnen. 90 % direct en 10 % indirect licht. Niet-verblindende verlichting op de werkplek volgens EN 12464-1. LED, 60 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 7216 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 90. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Oppervlak armatuurhuis aluminium mat met omlopende matzwarte afdeklijst. Randhoogte 11 mm. Optisch systeem als gelaagde opbouw van lichtrichtende reflectielagen met een microstructuur. Twee kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Afmetingen: 1565 x 345 x 95 mm.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Max. systeemvermogen
Kleurtemperatuur
Dimbaar RF
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Lengte
Dimbaar Touch and Dim
Met luchtsleuven
Dimbaar Zigbee
Spanningstype
Breedte
Met IFTTT ondersteuning
Materiaal behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor plafondmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Materiaal afdekking
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Dimbaar DSI
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. spanning
Hoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Lamptype
Soort bedrading
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Bediening via Bluetooth
Dimbaar faseaansnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Dimming programmeerbaar
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015