Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 8718699819484
  • 
Functionele armaturen opbouw - Philips Mini 300 BBP333 LED opbouwarmatuur 5700K 11050lm 346x346mm DALI Dimbaar bewegingssensor lichtsensor 21-40° Schroefklem IP66 wit 8718699819484 - 8718699819484
PHILIPS

Philips Mini 300 BBP333 LED opbouwarmatuur 5700K 11050lm 346x346mm DALI Dimbaar bewegingssensor lichtsensor 21-40° Schroefklem IP66 wit 8718699819484

Artikelnr.: 
2850372870
Lev. nr.: 
8718699819484
EAN nr.: 
8718699819484
Producttype: 
81948400

Brutoprijs

€ 1.265,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Philips Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Philips Mini 300 LED gen3 werkt met geavanceerde LED-armaturen met een intelligent bewegingssensorsysteem, waardoor licht op aanvraag wordt geleverd en door intelligent dimmen meer energie dan ooit wordt bespaard, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid wanneer het nodig is. De verlichtingsscenario's kunnen naar wens worden aangepast bij de installatie of gedurende het gebruik van de producten. De optionele Philips Master-Slavecombinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig. Eén Philips Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 standaardarmaturen regelen, wat niet alleen een positieve impact op je investering maakt, maar ook extra energie bespaart. Het Philips Mini 300 LED gen3-armatuur is zo licht dat deze moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd, en de instellingen van het armatuur kunnen eenvoudig vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet zodat je niet meer op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Philips Mini 300 LED-app kun je zelfs de status van het armatuur aflezen terwijl je stevig op de grond staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101102
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 346 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 4
Geschikt voor pendelophanging Nee
Inbouwlengte 346 mm
Kleurweergave-index 70-79
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Dimbaar Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeling Asymmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Inbouwbreedte 346 mm
Lengte 346 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met bewegingssensor Ja
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Slagvastheid IK08
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Kleurtemperatuur 5700 - 5700 K
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 139 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. systeemvermogen 74 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 13
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtbron Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Nom. stroom 190 - 230 mA
Met luchtsleuven Nee
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 97 %
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 75 %
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DMX Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Soort bedrading Eindig
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 99 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 35 %
Compatible met Casambi Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.35
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.07
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 98 %
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 8
Inbouwhoogte/diepte 139 mm
Stralingshoek regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 149 - 149 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11050 - 11050 lm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.99
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company