Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 8719514972209
  • 
Functionele armaturen opbouw - Philips TrueLine SM531C LED opbouwarmatuur 3000K 1900lm 1409x55mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - IP20 aluminium 8719514972209 - 8719514972209
PHILIPS

Philips TrueLine SM531C LED opbouwarmatuur 3000K 1900lm 1409x55mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - IP20 aluminium 8719514972209

Artikelnr.: 
2850511470
Lev. nr.: 
8719514972209
EAN nr.: 
8719514972209
Producttype: 
8719514972209

Brutoprijs

€ 608,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101115
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Breedte 55 mm
Dimbaar Ja
Kleur behuizing Aluminium
Materiaal behuizing Aluminium
Lengte 1409 mm
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Slagvastheid IK03
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Kleurweergave-index 90-100
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 5
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 88 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lichtbronnen 5
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 18.6 W
Nom. stroom 77 - 77 mA
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met lichtbron Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Bediening via Bluetooth Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1900 - 1900 lm
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Specifieke lichtstroom armatuur 104 - 104 lm/W
Vermogensfactor 0.9
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company