warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Pendel armaturen
  5. 4058075109766
  • 
Productvideo's
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Productafbeelding
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
 Vorige
 
 Volgende
Pendel armaturen - Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 - 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766 
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766
LEDVANCE

Ledvance Linear IndiviLED LED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 56W 1488x120mm wit IP20 4058075109766

Artikelnr.: 
2850305530
Lev. nr.: 
4058075109766
EAN nr.: 
4058075109766
Producttype: 
LNINDI1565830

Brutoprijs

€ 433,42 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Linear IndiviLED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 69W 1475x125mm wit IP20 4099854135231

    LEDVANCE

    Ledvance Linear IndiviLED pendelarmatuur direct/indirect 3000K 69W 1475x125mm wit IP20 4099854135231

    Artikelnr.: 2850573424

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Pendelarmatuur voor individuele montage of als lichtlijntoepassing. Productkenmerken: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Indirecte verlichting met 850 lm. Hangende montage met ophangset. Koppelbaar aan een naadloze lichtlijn met lijnverbindingsadapter (opbouw- of pendelmontage). Verkrijgbaar met een lengte van 1.200 of 1.500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Lichtopbrengst: tot 120 lm / W. Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Levensduur (L70/B50): 60.000 u (bij 25°C). Productvoordelen: Homogene lichtverdeling en minder verblinding dankzij de IndiviLED®-optiek. Verhoogd lichtcomfort dankzij directe en indirecte lichtemissie. The product family offers full lighting solution for different applications. Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met T5 lijnarmaturen. Robust structure with IK06. Versies met DALI E-VSA beschikbaar. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, scholen. Algemene binnenverlichting. Gangen, entrees. Naadloze lijnvormige verlichting. Winkelverlichting. Technische uitrusting: Plafond aansluitdoos beschikbaar. Pendelkit beschikbaar. Lijnverbindingsadapter beschikbaar. Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Pendelarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Kleur behuizing Wit
Reflector Geen
Breedte 120 mm
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 56 - W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning 220 - V
Spanningstype AC
Lengte 1488 mm
Pendellengte 1500 - mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 40 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lichtuittrede Direct/indirect
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Slagvastheid IK06
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Max. systeemvermogen 56 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Ophanging meegeleverd Nee
Nom. stroom 320 - mA
 
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 24
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar DMX Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met lichtbron Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 16
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6150 - 6150 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Compatible met Google Assistant Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company