Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8720169627789
  • 
Waterdichte armaturen (IP>=65) - NatureConnect Skylight LP913P LED inbouwarmatuur 4300 - 5000K 3500 - 6600lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP44 wit 8720169627789 - 8720169627789
NATURECONNECT

NatureConnect Skylight LP913P LED inbouwarmatuur 4300 - 5000K 3500 - 6600lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP44 wit 8720169627789

Artikelnr: 
2850612592
Lev. nr.: 
8720169627789
EAN nr: 
8720169627789
Product type: 
8720169627789

Brutoprijs

€ 990,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

NatureConnect NatureConnect Het NatureConnect-systeem bootst natuurlijk daglicht na door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren en een weergave van de hemel na te bootsen. Lichtrecepten verhogen het energieniveau en zorgen ervoor dat binnenruimtes ruimer en synchroon met de natuur aanvoelen. NatureConnect maakt van binnenruimtes productieve, ontspannende of inspirerende ruimtes.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101115
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 595 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 90-100
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 5
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Wit
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 138 mm
Inbouwbreedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Met lichtsensor Nee
Dimbaar Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Inbouwlengte 595 mm
Lengte 595 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK02
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. systeemvermogen 73 W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. stroom 300 - 300 mA
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtkleur Meerkleurig
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Inbouwhoogte/diepte 138 mm
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 35 °C
Kleurtemperatuur 4300 - 5000 K
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3500 - 6600 lm
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Compatible met Casambi Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 18
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Specifieke lichtstroom armatuur 93 - 93 lm/W
Vermogensfactor 0.9
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company