Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. GWS3236TL
  • 
Waterdichte armaturen (IP>=65) - PIL Smart3 waterdicht armatuur 4000K 5200lm 1200x110mm >80° - Steekklem grijs GWS3236TL - GWS3236TL
PIL

PIL Smart3 waterdicht armatuur 4000K 5200lm 1200x110mm >80° - Steekklem grijs GWS3236TL

Artikelnr.: 
2850567499
Lev. nr.: 
GWS3236TL
EAN nr.: 
8011564876064
Producttype: 
GWS3236TL

Brutoprijs

€ 123,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Breedte 110 mm
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Constante lichtstroom regeling Nee
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Kleur behuizing Grijs
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar DSI Nee
Lengte 1200 mm
Rasteruitvoering Geen
Hoogte/diepte 76 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Slagvastheid IK08
Geschikt voor noodverlichting Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Materiaal behuizing Kunststof
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 5200 - 5200 lm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
 
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtkleur Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -25 - 50 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Max. systeemvermogen 40 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Met lichtbron Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 25
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeler Reflector
Met IFTTT ondersteuning Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 49
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company