warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 8718291840480
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480 - 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480
PHILIPS

Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 4000lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8718291840480

Artikelnr.: 
2700303904
Lev. nr.: 
8718291840480
EAN nr.: 
8718291840480
Producttype: 
84048000

Brutoprijs

€ 124,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 2700 - 4500lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500198

    PHILIPS

    Philips CoreLine WT120C LED waterdicht armatuur 4000K 2700 - 4500lm 1215x80mm >80° - Steekklem IP65 grijs 8720169500198

    Artikelnr.: 2850565446

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterproof-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18W tot 58W.

Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterproof biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting.

Interact-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software zijn ook verkrijgbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Aantal polen 3
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Breedte 80 mm
Lengte 1215 mm
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Nee
Hoogte/diepte 76 mm
Aansluitwijze Steekklem
Met aanwezigheidsmelder Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor wandmontage Ja
Max. systeemvermogen 28.6 W
Nom. stroom 140 - 140 mA
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK08
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met luchtsleuven Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 36
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Inbouwhoogte/diepte 1215 mm
Dimbaar Zigbee Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Specifieke lichtstroom armatuur 140 - 140 lm/W
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4000 - 4000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company