warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Verwarmingssystemen
  4. Vloerverwarming
  5. Elektrische vloerverwarming (accessoires)
  6. Elektrische vloerverwarming
  7. 46156
  • 
Productvideo's
Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800) Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800)
Productafbeelding
Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800) Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800) Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800)
 Vorige
 
 Volgende
Elektrische vloerverwarming - Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800) - 46156
Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800) 
Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800) 
Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800)
Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800)
ETHERMA

Etherma Vloerverwarmingsset 150W/m² PFAS vrij incl. eBASIC 4.0m² (SET-EFLOOR-PRO-S-150-800)

Artikelnr.: 
2850623892
Lev. nr.: 
46156
EAN nr.: 
9120105419772
Producttype: 
SET-EFLOOR-PRO-S-150-800

Brutoprijs

€ 571,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Etherma Vloerverwarmingsset incl. eBASIC á 4m² 640W (SET-EFLOOR-DS-BASIC-800)

    ETHERMA

    Etherma Vloerverwarmingsset incl. eBASIC á 4m² 640W (SET-EFLOOR-DS-BASIC-800)

    Artikelnr.: 2850480569

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De eFLOOR PRO STANDARD vloerverwarmingsset bestaat uit een eFLOOR PRO dipool-netverwarmingsmat, de eBASIC ingebouwde schakelthermostaat, een FSH sensorbeschermbuis en 2,5 m installatieslang met een diameter van slechts 12 mm. De zelfklevende dunbed-netverwarmingsmat heeft 150 W/m², maakt indruk door zijn eenvoudige installatie en een magneetveldvrije dipoolverwarmingsgeleider, die PFAS-vrij is. eBASIC is een ingebouwde schakelthermostaat met draaiknop en app-functie, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en tijdloze design. Hij kan eenvoudig worden bediend met de draaiknop of met een smartphone of tablet met de gratis eCONTROL app via Bluetooth.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 40101800
Conditie/kortingsgroep 300236
Elektrische vloerverwarming
Aansluitspanning 230 - 230 V
Aansluitvermogen 600 - 600 W
Aantal koudegeleiders 1
Belasting verwarmingsgeleider 13.5 W/m
Geschikt voor vochtige ruimte Ja
Lengte koudegeleiders 4000 mm
Lengte 8000 mm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken Nee
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken Nee
 
Fixatie warmtegeleider Gelijmd
Dikte 3.3 mm
Breedte 500 mm
Met draagmat Ja
Met regeling Ja
Met ruimtethermostaat Ja
Met vloertemperatuursensor Ja
Oppervlakte 4 m²
Vermogen 150 W/m²
Weerstandswaarde 88 Ohm
Zelfklevend Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company