warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Verwarmingssystemen
  4. Vloerverwarming
  5. Elektrische vloerverwarming (accessoires)
  6. Elektrische vloerverwarming
  7. 10224789
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Nexans Millimat/150 vloerverwarming 750W 5m² 10224789
 Vorige
 Volgende
Elektrische vloerverwarming - Nexans Millimat/150 vloerverwarming 750W 5m² 10224789 - 10224789
NEXANS

Nexans Millimat/150 vloerverwarming 750W 5m² 10224789

Artikelnr.: 
2850283621
Lev. nr.: 
10224789
EAN nr.: 
7045210069778
Producttype: 
10224789

Brutoprijs

€ 236,13 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Magnum Mat vloerverwarming 750W 5m²

    MAGNUM

    Magnum Mat vloerverwarming 750W 5m²

    Artikelnr.: 2700865718

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Nexans Digitale thermostaat weekklok ip21

    NEXANS

    Nexans Digitale thermostaat weekklok ip21

    Artikelnr.: 2850379117

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Millimat/150 vloerverwarming 750W 5m 10224789
Millimat/150
Nexans Millimat® elektrische vloerverwarming, vermogen 750W/5m2, (lxb) 10x0,5m, oppervlakte 5m2, aansluitvermogen 750W, aansluitspanning 230V, geschikt voor vochtige ruimten. Te verwerken op afwerkvloer, onder tegels of over bestaande tegelvloer zonder uitfrezen of slopen van de bestaande tegelvloer. De mat ligt nagenoeg direct onder de oppervlakte en kan aangebracht worden in de lijmlaag of in afwerkvloer. Hierdoor heeft de vloer een korte opwarmtijd en is de Nexans Millimat® ook geschikt voor ruimten die niet continu bezet zijn zoals badkamers en hobbyruimtes, enz.
De Millimat wordt geleverd exclusief thermostaat en vloersensor. U kunt Nexan Millitemp (2850283613) meebestellen, of kiezen voor een andere thermostaat die geschikt is voor een maximale belasting van 16A en voorzien is van een vloersensor.
Eenvoudige oplossing in NOM woningconcepten
Nexans Millimat® verwarmingsmatten zijn eenvoudig te installeren en na installatie is geen onderhoud nodig. Als u de Nexans Millimat® aanstuurt met een geschikte slimme klokthermostaat is de Nexans Millimat® een ideale oplossing in nul-op-de-meter (NOM) woningconcepten en kan de Millimat® een prominente rol vervullen bij de energietransitie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
DoP-nummer 1000336-NOLA
Conditie/kortingsgroep 106078
Elektrische vloerverwarming
Vermogen 150 W/m²
Aansluitspanning 230 - 230 V
Model Verwarmingskabel
Zelfklevend Ja
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken Nee
Oppervlakte 5 m²
Breedte 500 mm
Lengte 10000 mm
Weerstandswaarde 70.5 Ohm
Fixatie warmtegeleider Gelijmd
 
Dikte 4.5 mm
Belasting verwarmingsgeleider 15 W/m
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken Nee
Met ruimtethermostaat Nee
Met regeling Nee
Aantal koudegeleiders 1
Met draagmat Ja
Lengte koudegeleiders 2.5 mm
Met vloertemperatuursensor Nee
Aansluitvermogen 750 - 750 W
Geschikt voor vochtige ruimte Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company