In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 333,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Enclosed Switches Lastscheider Werkschakelaar IP65 2p 25A
Artikelnr.: 2700198341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
AIRCOBASE
Aircobase set met rail dakopstelbalk 1000x185x95mm 99AB5252
Artikelnr.: 2850599052
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAIER
Haier airco buitenunit Revive Plus 2,7kW R32
Artikelnr.: 2850593909
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
AIRCOTUBE
Aircotube Koelleiding set 1/4x3/8 5m flare FS2305
Artikelnr.: 2850599072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SOLECO
Soleco Trillingdempers groen set 4st 30-55kg incl. bev.mat. M8
Artikelnr.: 2850599059
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RODIGAS
Rodigas Wandbeugel MS257 met montagerail L850 B100 H100
Artikelnr.: 2850599061
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 4G1.5mm² PVC Eca 100M 00101080R100
Artikelnr.: 2700804580
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAIER
Haier Bediening bedraad eenvoudig
Artikelnr.: 2850599048
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
40101701
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303600
|
Airconditioning systeem - binnenunit (verdamper) |
|
| Aansluitspanning |
230 V
|
| Aantal fasen |
1
|
| Koelcapaciteit |
0 - 2.7 kW
|
| Met draadloze afstandsbediening |
Ja
|
| Met afstandsbediening |
Ja
|
| Inverter gestuurd |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Afzekering apparaat |
16 A
|
|---|---|
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting |
Nee
|
| Met geurfilter |
Nee
|
| Model |
Single-split
|
| Model (binnenunit) |
Wand (hoog)
|
| Type expansie |
Binnen
|
| Type koudemiddel |
R32
|
| Verwarmingscapaciteit |
0 - 2.7 kW
|
| Werkingsprincipe |
Koelen en verwarmen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.