warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Detectie en sensoren
  5. Sensoren & Actuatoren
  6. Inductieve naderingsschakelaar
  7. XS618B1PAM12
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12 Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12 Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12 Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12 Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12
 Vorige
 Volgende
Inductieve naderingsschakelaar - Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12 - XS618B1PAM12
Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12
Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12
Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12
Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12
TELEMECANIQUE SENSORSlogo
TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique Sensors Osisense Inductieve naderingsschakelaar Schakelafstand 8mm 1000Hz Metaal Connector M12

Artikelnr.: 
2700331751
Lev. nr.: 
XS618B1PAM12
EAN nr.: 
3389110146387
Producttype: 
XS618B1PAM12

Brutoprijs

€ 55,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Telemecanique Sensors Bevestigingsmoeren m18 metaal (1st=2)

    TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors Bevestigingsmoeren m18 metaal (1st=2)

    Artikelnr.: 2700677763

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Telemecanique Sensors Bevestigingsbeugel m18

    TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors Bevestigingsbeugel m18

    Artikelnr.: 2700335611

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Deze XS cilindrische inductieve naderingssensor met M18 draad heeft een PPS-detectievlak en een vernikkelde messing behuizing. Dit product heeft een voedingsspanning van 12V tot 48V DC. Deze universele cilindrische inductieve naderingssensor met schroefdraad is verzonken te monteren en heeft een groter detectiebereik. Het kan rechtstreeks op een oppervlak of een beugel worden gemonteerd dankzij de buitendraad en de dubbele moeren. Corrosiebestendig en niet-magnetisch vernikkeld messing zorgt voor een magnetische afscherming van de sensor, een betere nauwkeurigheid en immuniteit voor magnetische storingen. Het heeft 4 LED viewports voor het eenvoudig bekijken van de sensorstatus, het instellen en het oplossen van problemen. Dankzij de IP65, IP67 en IP69K beschermingsgraad is dit product ideaal voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden. Het kan worden gebruikt in zeer koude (-25°C) en warme omgevingen (+70°C). Het heeft een standaard M12-connector die compatibel is met alle bestaande sensorbekabeling op de markt. Het is CSA en UL gecertificeerd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 32101500
Conditie/kortingsgroep 102126
Inductieve naderingsschakelaar
Materiaal behuizing Metaal
Schakelfrequentie 1000 Hz
Schakelafstand 8 mm
Spanningstype AC/DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Cascadeerbaar Nee
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang 200 mA
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Bouwvorm behuizing Cilinder. schroefdraad
Nom. stuurspanning bij DC 12 - 48 V
Uitvoering schakeluitgang PNP/PNP
 
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Coating behuizing Vernikkeld
Diameter sensor 18 mm
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Type bekrachtiging Metalen doel
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Bondig
Lengte sensor 73.2 mm
Voedingsspanning 12 - 48 V
Stoorvastheid tegen magnetische velden Stoorvast tegen magnetisch gelijk- en wisselveld
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
SIL conform IEC 61508 Geen
Uitvoering van de interface Geen
Drukvast Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company