In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PEHA
Peha Dialog Centraalplaat + knop voor dimmeren potentiometer draaiknop wit RAL 9010 00816713
Artikelnr.: 2700436746
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Badora Centraalplaat draaiknop wit RAL 9010 00318413
Artikelnr.: 2700153835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Aura Afdekking potmeter draaiknop antraciet RAL 7021 00131513
Artikelnr.: 2700438312
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha centraalplaat draaiknop zwart 00276792
Artikelnr.: 2850501098
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Aura Afdekking potmeter draaiknop wit RAL 9010 00117613
Artikelnr.: 2700438311
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Nova Afdekking met potentiometer draaiknop zwart 00034392
Artikelnr.: 2850501103
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Bedieningselement draaiknop wit RAL 9010 00150313
Artikelnr.: 2700437708
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEHA
Peha Dialog Centraalplaat voor potentiometer draaiknop zwart RAL 9005 00843813
Artikelnr.: 2700437546
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LED-draaidimmer met fase-aansnijding fase-aansnijdingsdimmer voor dimbare LED-lampen, gloeilampen, hoogvolt-halogeenlampen en andere ohmse verbruikers met druk-wisselschakelaar
Minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten,
230-240 V~, 50-60 Hz, 25-100 VA, 6-60 W LED, 6-120 W halogen (zekering T 1,6 H), temperatuurzekering niet herstelbaar
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
122006
|
Dimmer |
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aderdoorsnede |
0.75 - 2.5 mm²
|
| App besturing via Bluetooth |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Bedieningswijze |
Draai/drukknop
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
|---|---|
| Lichtwaardegeheugen |
Nee
|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Schakelmateriaalbreedte |
70 mm
|
| Schakelmateriaaldiepte |
60 mm
|
| Schakelmateriaalhoogte |
40 mm
|
| Seriedimmer |
Nee
|
| Stuurspanning |
220 - 240 V
|
| Transparant |
Nee
|
| Type belasting |
Universeel
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.