warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 876642
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642 Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642 Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642 - 876642
Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642
Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642
LUMIKO

Lumiko inbouwspot symm 3000K 0 - 215lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 aluminium 876642

Artikelnr.: 
2700656068
Lev. nr.: 
876642
EAN nr.: 
8716643036420
Producttype: 
LED-SPOT-WW

Brutoprijs

€ 25,17 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning dimbaar 6 - 9W 8.6 - 12.9V IP20 860052

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning dimbaar 6 - 9W 8.6 - 12.9V IP20 860052

    Artikelnr.: 2850411434

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Lumiko universele led dimmer inbouw 1 - 200W 200W 891042

    LUMIKO

    Lumiko universele led dimmer inbouw 1 - 200W 200W 891042

    Artikelnr.: 2850178677

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Leddriver constante stroom Zigbee led driver constante spanning zigbee dimbaar 1 - 50W 8 - 48V IP20 860228

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom Zigbee led driver constante spanning zigbee dimbaar 1 - 50W 8 - 48V IP20 860228

    Artikelnr.: 2850447137

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning met snoer dimbaar 4.2 - 13.3W 6 - 19V IP20 876804

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning met snoer dimbaar 4.2 - 13.3W 6 - 19V IP20 876804

    Artikelnr.: 2700656074

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Leddriver constante stroom 1-10V led driver constante spanning dimbaar 13 - 38W 10 - 45V IP20 860006

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom 1-10V led driver constante spanning dimbaar 13 - 38W 10 - 45V IP20 860006

    Artikelnr.: 2850540814

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Klemtronic led driver constante spanning dimbaar 13 - 25W 18 - 36V IP20 860088

    KLEMKO

    Klemko Klemtronic led driver constante spanning dimbaar 13 - 25W 18 - 36V IP20 860088

    Artikelnr.: 2850072766

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko led driver constante spanning met snoer dimbaar 1 - 20W 6 - 42V IP20 876808

    KLEMKO

    Klemko led driver constante spanning met snoer dimbaar 1 - 20W 6 - 42V IP20 876808

    Artikelnr.: 2700656223

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Venice XPG LED spot, Aluminium, 2.1W, 700mA, 3000K, IP44


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 132011
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Aluminium
Buitendiameter 50 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 2.1 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 27 mm
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Geschikt voor lampvermogen 2.1 - 2.1 W
Nom. spanning 3 - 3 V
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM1
Aantal polen 2
 
Lichtverdeler Focuslens
Spanningstype DC
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Glas transparant
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Inbouwdiameter 44 - 44 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtkleur Wit
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. stroom 0 - 700 mA
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Met lichtbron Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company